Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Kompressor (Din 58435) 45cm 33L weiß

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - Medikamentenkühlschrank Kompressor (Din 58435) 45cm 33L weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9620018778

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 33 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5999024871398

Sonepar Artikelnummer

120925254

Hersteller Artikelnummer

9620018778

Hersteller Typ

HC 302 DIN

Hersteller Artikel Nr.:

9620018778

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

33 l

Höhe:

580 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

70 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

29 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Geräuschemission:

45 dB(A) re 1 pW

Breite:

422 mm

Tiefe:

450 mm

Nischentiefe:

440 mm

Klimaklasse:

SN

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

17.000 kg

Energieeffizenter 30 Liter Compressorkühlschrank speziell für Arzneimittel, integriertes Thermometer, zertrifiziert nach DIN 58435, B/H/T - 422/580/450