Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - MiniBar Absorber 38.4cm 26L Standg./Schleppsch. links G sw

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - MiniBar Absorber 38.4cm 26L Standg./Schleppsch. links G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9600050534

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 195 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5999024868510

Sonepar Artikelnummer

121056738

Hersteller Artikelnummer

9600050534

Hersteller Typ

HIPRO ALPHA A30S LINKS

Hersteller Artikel Nr.:

9600050534

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

195 kWh

Höhe:

520 mm

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

26 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Geräuschemission:

0 dB(A) re 1 pW

Breite:

384 mm

Tiefe:

446 mm

Klimaklasse:

N

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

links

Getränkespender:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

13.700 kg

Absorber-Minibar, linksseitiges Scharnier, 30-l-Klasse, geeignet für den freistehenden Einsatz oder für die Integration in ein Möbelstück mit dem serienmässig mitgelieferten Schnellverschluss-Schiebescharnier, Abmessung (H/B/T): 520/384/446mm, EEK: G, schwarz