DOMETIC - MiniBar Absorber 40.5cm 33L Standg./Schleppsch. links G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600050536
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 210 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5999024868534
Sonepar Artikelnummer
121056740
Hersteller Artikelnummer
9600050536
Hersteller Typ
HIPRO ALPHA A40S LINKS
Hersteller Artikel Nr.:
9600050536
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
210 kWh
Höhe:
550 mm
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Geräuschemission:
0 dB(A) re 1 pW
Breite:
405 mm
Tiefe:
466 mm
Klimaklasse:
N
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
links
Getränkespender:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84182900
Gewicht:
15.300 kg


