DOMETIC - MiniBar int Absorber 40.5cm 33L Schleppscharnier links F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600028842
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bruttofassungsvermögen gesamt - 33 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015704287554
Sonepar Artikelnummer
121025016
Hersteller Artikelnummer
9600028842
Hersteller Typ
HIPRO EVOLUTION N40S LINKS
Hersteller Artikel Nr.:
9600028842
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
33 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
96 kWh
Höhe:
550 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
100 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
55 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Breite:
405 mm
Tiefe:
435 mm
Klimaklasse:
N
Türanschlag:
links
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
13.300 kg


