Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - MiniBar int Thermoelektrik 38.4cm 26L Schleppscharnier F sw

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - MiniBar int Thermoelektrik 38.4cm 26L Schleppscharnier F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9600028821

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - anthrazit

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 95 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015704287424

Sonepar Artikelnummer

120926779

Hersteller Artikelnummer

9600028821

Hersteller Typ

HIPRO ALPHA N30S RECHTS

Hersteller Artikel Nr.:

9600028821

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

anthrazit

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

95 kWh

Höhe:

520 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

anthrazit

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

26 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Breite:

384 mm

Tiefe:

415 mm

Klimaklasse:

N

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

10.500 kg

lautlose 30 Liter Minibar in NTE - Technik, Basisklasse, Schleppscharnier im Lieferumfang, Türanschlag rechts, B/H/T - 384/520/415