DOMETIC - MiniBar int Thermoelektrik 38.4cm 26L Schleppscharnier F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600028822
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 95 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015704287431
Sonepar Artikelnummer
120926861
Hersteller Artikelnummer
9600028822
Hersteller Typ
HIPRO ALPHA N30S LINKS
Hersteller Artikel Nr.:
9600028822
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
95 kWh
Höhe:
520 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
anthrazit
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
26 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Breite:
384 mm
Tiefe:
415 mm
Klimaklasse:
N
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
10.500 kg


