DOMETIC - MiniBar Kompressor 40.5cm 33L Standg./Schleppsch rechts C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600029261
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 47 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015704287462
Sonepar Artikelnummer
121056743
Hersteller Artikelnummer
9600029261
Hersteller Typ
HIPRO ALPHA C40S RECHTS
Hersteller Artikel Nr.:
9600029261
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
47 kWh
Höhe:
550 mm
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
45 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemission:
32 dB(A) re 1 pW
Breite:
405 mm
Tiefe:
481 mm
Klimaklasse:
N
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
17.500 kg


