Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - MiniBar Thermoelektrik 38.4cm 26L Glastür rechts G sw

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - MiniBar Thermoelektrik 38.4cm 26L Glastür rechts G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9600028835

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 155 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015704287523

Sonepar Artikelnummer

121056752

Hersteller Artikelnummer

9600028835

Hersteller Typ

HIPRO EVOLUTION N30G RECHTS

Hersteller Artikel Nr.:

9600028835

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

155 kWh

Höhe:

520 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

100 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

55 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

26 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Geräuschemission:

0 dB(A) re 1 pW

Breite:

384 mm

Tiefe:

415 mm

Klimaklasse:

N

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

13.000 kg

Thermoelektrische Minibar, rechtsseitiges Scharnier, Glastür, 30-l-Klasse, Abmessung (H/B/T): 520/384/415mm, EEK:G, Schwarz mit transparenter Glastür