Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - Schubladen Minibar Thermoelektrik 38.4cm 20L EU-Stecker G sw

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - Schubladen Minibar Thermoelektrik 38.4cm 20L EU-Stecker G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9600049663

  • Ausführung - Auszugswagen

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 134 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015704290158

Sonepar Artikelnummer

121056763

Hersteller Artikelnummer

9600049663

Hersteller Typ

DM 20 F

Hersteller Artikel Nr.:

9600049663

Ausführung:

Auszugswagen

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

134 kWh

Höhe:

365 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

52 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

20 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Breite:

384 mm

Tiefe:

398 mm

Klimaklasse:

N

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

12.100 kg

Schubladen-Minibar, EU-Stecker ohne Verschluss, Praktischer Zugriff per Schublade, lautloser Betrieb, niedriger Energieverbrauch, Abmessung (H/B/T): 365/384/398mm, EEK: G, Schwarz