DOMETIC - Schubladen Minibar Thermoelektrik 38.4cm 20L G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600049660
Ausführung - Auszugswagen
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 109 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015704290127
Sonepar Artikelnummer
121056762
Hersteller Artikelnummer
9600049660
Hersteller Typ
DM 20 D
Hersteller Artikel Nr.:
9600049660
Ausführung:
Auszugswagen
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
109 kWh
Höhe:
365 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
52 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
20 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Breite:
384 mm
Tiefe:
428 mm
Klimaklasse:
N
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
12.100 kg


