Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOMETIC - Schubladen Minibar Thermoelektrik 55cm 50L Zierblende G sw

DOMETIC
kopierenkopieren
DOMETIC - Schubladen Minibar Thermoelektrik 55cm 50L Zierblende G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9600049666

  • Ausführung - Auszugswagen

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 122 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015704290196

Sonepar Artikelnummer

121056765

Hersteller Artikelnummer

9600049666

Hersteller Typ

DM 50 NTE D

Hersteller Artikel Nr.:

9600049666

Ausführung:

Auszugswagen

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

122 kWh

Höhe:

418 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

75 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

50 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Abtauart:

automatisch

Breite:

550 mm

Tiefe:

517 mm

Klimaklasse:

N

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

22.100 kg

Schubladen-Minibar mit Zierblende und Griff, Praktischer Zugriff per Schublade, lautloser thermoelektrischer Betrieb, niedriger Energieverbrauch, Abmessung (H/B/T): 418/550/517mm, EEK: G, Schwarz