DOMETIC - Zimmersafe Masterkey/Mastercode LED-Bel. anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9106601374
Mit Kombinationsschließung - Ja
Außenhöhe - 200 mm
Außenbreite - 390 mm
Äußere Tiefe - 480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8436032692197
Sonepar Artikelnummer
121064405
Hersteller Artikelnummer
9106601374
Hersteller Typ
MD 390
Hersteller Artikel Nr.:
9106601374
Mit Kombinationsschließung:
Ja
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
390 mm
Äußere Tiefe:
480 mm
Anzahl der Abstellflächen:
1
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83030040
Gewicht:
14.300 kg


