DON QUICHOTTE - Abzweigdose 10 80x43x34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904344
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.347 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678043447
Sonepar Artikelnummer
121094130
Hersteller Artikelnummer
904344
Hersteller Typ
904344
Hersteller Artikel Nr.:
904344
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.347 kg
Feuchtraum-Aufputzdose mit 10 ausschneidbaren Kabeleinführungen, halogenfreies Thermoplast, flammwidrig (750 Grad C.), Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm, Nennspannung: 400V, Schutzart IP55, Schlagzähigkeit: IK07, Prüfzeichen: VDE, CE, Farbe: lichtgrau, RAL7035


