DON QUICHOTTE - Abzweigdose 100x100x40 a 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 992279
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.591 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678922797
Sonepar Artikelnummer
121094126
Hersteller Artikelnummer
992279
Hersteller Typ
992279
Hersteller Artikel Nr.:
992279
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.591 kg
Feuchtraum-Aufputzdose mit 16 ausschneidbaren Kabeleinführungen, halogenfreies Thermoplast, flammwidrig (750 Grad C.), Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm, Nennspannung: 400V, Schutzart IP55, Schlagzähigkeit: IK07, Prüfzeichen: VDE, CE, Farbe: lichtgrau, RAL7035


