DON QUICHOTTE - Abzweigdose 12 85x85x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904345
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.362 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678043454
Sonepar Artikelnummer
121094136
Hersteller Artikelnummer
904345
Hersteller Typ
904345
Hersteller Artikel Nr.:
904345
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.362 kg
Feuchtraum-Aufputzdose mit 12 ausschneidbaren Kabeleinführungen, halogenfreies Thermoplast, flammwidrig (750 Grad C.), Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm, Nennspannung: 400V, Schutzart IP55, Schlagzähigkeit: IK07, Prüfzeichen: VDE, CE, Farbe: lichtgrau, RAL7035


