DON QUICHOTTE - Abzweigdose 7 75x75x36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904343
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.558 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678043430
Sonepar Artikelnummer
121094128
Hersteller Artikelnummer
904343
Hersteller Typ
904343
Hersteller Artikel Nr.:
904343
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.558 kg
Feuchtraum-Aufputzdose mit 7 ausschneidbaren Kabeleinführungen, halogenfreies Thermoplast, flammwidrig (750 Grad C.), Abmessungen: 75 x 75 x 37 mm, Nennspannung: 400V, Schutzart IP55, Schlagzähigkeit: IK07, Prüfzeichen: VDE, CE, Farbe: lichtgrau, RAL7035


