DON QUICHOTTE - Erdungsbandschelle 3/8-1 1/2 2.5x16 mm² 10 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905102
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.725 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678051022
Sonepar Artikelnummer
121095814
Hersteller Artikelnummer
905102
Hersteller Typ
905102
Hersteller Artikel Nr.:
905102
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.725 kg
Erdungsband 3/8 - 1 1/2'', mit großer Anschlußklemme für komfortables Anschließen großer Leitungsquerschnitte, für Rohre aus verzinktem Stahl, Kupferrohre oder Rohre aus rostfreiem Edelstahl, für Rohrdurchmesser bis 48mm, Länge: 21 cm, Anschlussquerschnitt: je 2 Leiter von 2,5-16mm² (auch mit AEH), stufenlos im angegebenen Bereich verstellbar, Spannband: V2A Edelstahl, Schellenkörper Messing vernickelt


