DON QUICHOTTE - Erdungsbandschelle 3/8-4 2.5x16 mm² 10 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905103
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678051039
Sonepar Artikelnummer
121094335
Hersteller Artikelnummer
905103
Hersteller Typ
905103
Hersteller Artikel Nr.:
905103
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
Erdungsband 3/8-4'', mit großer Anschlußklemme für komfortables Anschließen großer Leitungsquerschnitte, für Rohre aus verzinktem Stahl, Kupferrohre oder Rohre aus rostfreiem Edelstahl, für Rohrdurchmesser bis 114mm, Länge: 43 cm, Anschlussquerschnitt: je 2 Leiter von 2,5-16mm² (auch mit AEH), stufenlos im angegebenen Bereich verstellbar, Spannband: V2A Edelstahl, Schellenkörper Messing vernickelt


