Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DON QUICHOTTE - FL-D5X25 Spreiz-Dübel 5 x 25 mm

kopierenkopieren
DON QUICHOTTE - FL-D5X25 Spreiz-Dübel 5 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 955001

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8713678550013

Sonepar Artikelnummer

121094173

Hersteller Artikelnummer

955001

Hersteller Typ

FL-D5X25

Hersteller Artikel Nr.:

955001

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.038 kg

Hochwertiger Nylondübel 5 x 25mm, für die Vor- und Durchsteckmontage, Durchmesser 5mm, Länge:25mm, Einschlagsicherung: verhindert frühzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen, Stabilisierungsstege: verhindert das Abknicken der Dübelschenkel beim Einschlagen, M-Verzahnung: Anpressdruck auf die gesamte Umfangsfläche beim Einschrauben, Farbe: grau, Verpackung: 100 Stück