DON QUICHOTTE - Hutprofilschiene 7,5x35 15 gelocht, Langloch 5,2x18, Bandverzinkt, Matrialstärke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981658
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678816584
Sonepar Artikelnummer
121094166
Hersteller Artikelnummer
981658
Hersteller Typ
981658
Hersteller Artikel Nr.:
981658
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.500 kg
Hutprofilschiene 35mm für Verteiler-Einbaugeräte, mit Langlöchern, stahlverzinkte Ausführung, Ausführung mit 1m Länge, für komfortables Handling und einfachen Transport, Abmessungen: 1000 x 7,3 x 35 mm


