DON QUICHOTTE - Minihebelklemme uni 0,2-2,5 mm² 2-fach 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905195
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678051954
Sonepar Artikelnummer
121093708
Hersteller Artikelnummer
905195
Hersteller Typ
905195
Hersteller Artikel Nr.:
905195
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg
Minihebel-Steckklemme 2-polig, kleine Bauform, bestens geeignet bei engen Platzverhältnissen, für starre, mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter, starre Leiter ohne Öffnen des Hebels einsteckbar, Transparente Ausführung zur Kontrolle der korrekten Leiterposition, Mit Prüfschlitz für Phasenprüfer, unterschiedliche Leiterquerschnitte in einer Klemme vereinbar, für Querschnitte von 0,2 - 2,5mm², Polzahl: 2-polig, Nennstrom: 24A, Nennspannung: 450V, Prüfzeichen: VDE, CE, Flammwidrige Ausführung nach UL94V-2, Verpackungseinheit: 100 Stk


