DON QUICHOTTE - Minihebelklemme uni 0,2-2,5 mm² 3-fach 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905196
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8713678051961
Sonepar Artikelnummer
121093709
Hersteller Artikelnummer
905196
Hersteller Typ
905196
Hersteller Artikel Nr.:
905196
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Minihebel-Steckklemme 3-polig, kleine Bauform, bestens geeignet bei engen Platzverhältnissen, für starre, mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter, starre Leiter ohne Öffnen des Hebels einsteckbar, transparente Ausführung zur Kontrolle der korrekten Leiterposition, mit Prüfschlitz für Phasenprüfer, unterschiedliche Leiterquerschnitte in einer Klemme vereinbar, für Querschnitte von 0,2 - 2,5mm², Polzahl: 3-polig, Nennstrom: 24A, Nennspannung: 450V, Prüfzeichen: VDE, CE, Flammwidrige Ausführung nach UL94V-2, Verpackungseinheit: 100 Stk.


