DON QUICHOTTE - Minihebelklemme uni 0,2-2,5 mm² 5-fach 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905197
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
8713678051978
Sonepar Artikelnummer
121093707
Hersteller Artikelnummer
905197
Hersteller Typ
905197
Hersteller Artikel Nr.:
905197
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg
Minihebel-Steckklemme 5-polig, kleine Bauform, bestens geeignet bei engen Platzverhältnissen, für starre, mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter, starre Leiter ohne Öffnen des Hebels einsteckbar, transparente Ausführung zur Kontrolle der korrekten Leiterposition, mit Prüfschlitz für Phasenprüfer, unterschiedliche Leiterquerschnitte in einer Klemme vereinbar, für Querschnitte von 0,2 - 2,5mm², Polzahl: 5-polig, Nennstrom: 24A, Nennspannung: 450V, Prüfzeichen: VDE, CE, Flammwidrige Ausführung nach UL94V-2, Verpackungseinheit: 50 Stk.


