DON QUICHOTTE - Minihebelklemme uni 0,2-2,5 mm² 8-fach 25 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905198
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
8713678051985
Sonepar Artikelnummer
121093710
Hersteller Artikelnummer
905198
Hersteller Typ
905198
Hersteller Artikel Nr.:
905198
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.129 kg
Minihebel-Steckklemme 8-polig, kleine Bauform, bestens geeignet bei engen Platzverhältnissen, für starre, mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter, starre Leiter ohne Öffnen des Hebels einsteckbar, transparente Ausführung zur Kontrolle der korrekten Leiterposition, mit Prüfschlitz für Phasenprüfer, unterschiedliche Leiterquerschnitte in einer Klemme vereinbar, für Querschnitte von 0,2 - 2,5mm², Polzahl: 8-polig, Nennstrom: 24A, Nennspannung: 450V, Prüfzeichen: VDE, CE, Flammwidrige Ausführung nach UL94V-2, Verpackungseinheit: 25 Stk.


