DON QUICHOTTE - Nagelschellen grau 10-14/2,0x30 a 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990905
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678909057
Sonepar Artikelnummer
121094155
Hersteller Artikelnummer
990905
Hersteller Typ
990905
Hersteller Artikel Nr.:
990905
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.049 kg
Nagelschelle 14/30 aus schlagfestem Polyaethylen, Spannbereich 10-14mm, Nagellänge 30mm, Farbe: hellgrau


