DON QUICHOTTE - Nagelschellen grau 4-7/2,0x18 a 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991403
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678914037
Sonepar Artikelnummer
121094140
Hersteller Artikelnummer
991403
Hersteller Typ
991403
Hersteller Artikel Nr.:
991403
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg
Nagelschelle 7/18 aus schlagfestem Polyaethylen, Spannbereich 4-7mm, Nagellänge 18mm, Farbe: hellgrau


