DON QUICHOTTE - Nagelschellen grau 4-7/2,0x25 a 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990900
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Standardartikel
EAN
8713678909002
Sonepar Artikelnummer
121094159
Hersteller Artikelnummer
990900
Hersteller Typ
990900
Hersteller Artikel Nr.:
990900
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg
Nagelschelle 7/25 aus schlagfestem Polyaethylen, Spannbereich 4-7mm, Nagellänge 25mm, Farbe: hellgrau


