DON QUICHOTTE - Nagelschellen grau 7-12/2,0x25 a 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990901
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8713678909019
Sonepar Artikelnummer
121094141
Hersteller Artikelnummer
990901
Hersteller Typ
990901
Hersteller Artikel Nr.:
990901
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg
Nagelschelle 11/25 aus schlagfestem Polyaethylen, Spannbereich 7-11mm, Nagellänge 25mm, Farbe: hellgrau


