Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DON QUICHOTTE - Potentialausgleichschiene grau, 7 Leitungen bis 25mm²

kopierenkopieren
DON QUICHOTTE - Potentialausgleichschiene grau, 7 Leitungen bis 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 905107

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 6.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713678051077

Sonepar Artikelnummer

121094135

Hersteller Artikelnummer

905107

Hersteller Typ

905107

Hersteller Artikel Nr.:

905107

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.041 kg

Potentialsausgleichschiene 25mm², für 7 Leiter bis 25mm², 2 Rundleiter 8-10mm oder 1 Flachband bis 30mm Breite, Klemmkörper messing vernickelt, Schrauben Stahl galvanisch verzinkt, Abdeckung und Fußplatte aus Kunststoff, Farbe, elektrograu, RAL 7035