DON QUICHOTTE - Rohrschelle M40-IRO 36 a 30 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981960
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678819608
Sonepar Artikelnummer
121094139
Hersteller Artikelnummer
981960
Hersteller Typ
981960
Hersteller Artikel Nr.:
981960
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.095 kg
Rohrschellen IEC 40 hellgrau anreihbar, Rohrschellen IEC 40 hellgrau anreihbar, Nenngröße: IEC 40, Klemmbereich: 38-40mm, anreihbare, schlagfeste Ausführung, mit 6mm Langloch zur universellen Befestigung und Justage, Material: Polypropylen, Farbe: hellgrau, RAL7035, VPE: 30 Stück