DON QUICHOTTE - Sammelhalter KKS mit Nageldübel, max. 20 Leitungen, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904978
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678049784
Sonepar Artikelnummer
121094127
Hersteller Artikelnummer
904978
Hersteller Typ
904978
Hersteller Artikel Nr.:
904978
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.033 kg
Sammelhalter für bis zu 20 Kabel 3x1,5mm², Einfache Montage durch Befestigungssockel und Schnellmontage-Nageldübel, für Wand oder Deckenmontage, Belastung: 75 kg Wand, 55 kg bei Deckenmontage, Material: Polyamid, Farbe: hellgrau, RAL7035, VPE: 100 Stk.


