DON QUICHOTTE - Sammelhalter KKS mit Nageldübel, max. 40 Leitungen, 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904979
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678049791
Sonepar Artikelnummer
121094124
Hersteller Artikelnummer
904979
Hersteller Typ
904979
Hersteller Artikel Nr.:
904979
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.046 kg
Sammelhalter für bis zu 40 Kabel 3x1,5mm², Einfache Montage durch Befestigungssockel und Schnellmontage-Nageldübel, für Wand oder Deckenmontage, Belastung: 75 kg Wand, 55 kg bei Deckenmontage, Material: Polyamid, Farbe: hellgrau, RAL7035, VPE: 50 Stk.


