Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DON QUICHOTTE - SN-D 6 x 55 Schraub-Nagelduebel 6 x 55 mm

kopierenkopieren
DON QUICHOTTE - SN-D 6 x 55 Schraub-Nagelduebel 6 x 55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999397

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 73181558

  • Gewicht - 1.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713678993971

Sonepar Artikelnummer

121094162

Hersteller Artikelnummer

999397

Hersteller Typ

SN-D6X55 NAGELDUEBEL

Hersteller Artikel Nr.:

999397

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

1.065 kg

Schnellmontage-Nageldübel 6 x 55mm, hochwertiger Nageldübel für einfache und schnelle Montage, Spezielles Dübelprofil für maximale Auszugswerte, Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Spreizen, alterungsbeständiges, reissfestes Nylon, durchgehend verzinkter Nagel, schlaggeschützter Kreuzschlitz, präzise Nagelführung, Verpackung: 200 Stk.