DON QUICHOTTE - SN-D 8 x 70 Schraub-Nagelduebel 8 x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 998298
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 1.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678982982
Sonepar Artikelnummer
121094153
Hersteller Artikelnummer
998298
Hersteller Typ
SN-D8X70
Hersteller Artikel Nr.:
998298
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
1.054 kg
Schnellmontage-Nageldübel 8 x 70mm, hochwertiger Nageldübel für einfache und schnelle Montage, Spezielles Dübelprofil für maximale Auszugswerte, Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Spreizen, alterungsbeständiges, reissfestes Nylon, durchgehend verzinkter Nagel, schlaggeschützter Kreuzschlitz, präzise Nagelführung, Verpackung: 100 Stk.