DON QUICHOTTE - Vollmaterialdübel ohne Kragen 10x50 50 st DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 955044
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678550440
Sonepar Artikelnummer
121094151
Hersteller Artikelnummer
955044
Hersteller Typ
955044
Hersteller Artikel Nr.:
955044
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.063 kg
Hochwertiger Nylondübel 10 x 50mm, für die Vor- und Durchsteckmontage, Durchmesser 10mm, Länge:50mm, Einschlagsicherung: verhindert frühzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen, Stabilisierungsstege: verhindert das Abknicken der Dübelschenkel beim Einschlagen, M-Verzahnung: Anpressdruck auf die gesamte Umfangsfläche beim Einschrauben, Farbe: grau, Verpackung: 50 Stück


