DON QUICHOTTE - Vollmaterialdübel ohne Kragen 6x30 100 st DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 955028
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8713678550280
Sonepar Artikelnummer
121094145
Hersteller Artikelnummer
955028
Hersteller Typ
955028
Hersteller Artikel Nr.:
955028
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg
Hochwertiger Nylondübel 6 x 30mm, für die Vor- und Durchsteckmontage, Durchmesser 6mm, Länge:30mm, Einschlagsicherung: verhindert frühzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen, Stabilisierungsstege: verhindert das Abknicken der Dübelschenkel beim Einschlagen, M-Verzahnung: Anpressdruck auf die gesamte Umfangsfläche beim Einschrauben, Farbe: grau, Verpackung: 100 Stück


