DON QUICHOTTE - Vollmaterialdübel ohne Kragen 8x40 100 st DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 955036
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713678550365
Sonepar Artikelnummer
121094146
Hersteller Artikelnummer
955036
Hersteller Typ
955036
Hersteller Artikel Nr.:
955036
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.036 kg
Hochwertiger Nylondübel 8 x 40mm, für die Vor- und Durchsteckmontage, Durchmesser 8mm, Länge:40mm, Einschlagsicherung: verhindert frühzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen, Stabilisierungsstege: verhindert das Abknicken der Dübelschenkel beim Einschlagen, M-Verzahnung: Anpressdruck auf die gesamte Umfangsfläche beim Einschrauben, Farbe: grau, Verpackung: 100 Stück


