Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 1Kanal DALI-Dimmer max.360W für LED-Streifen 1x15A 12- 24 V PWM

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 1Kanal DALI-Dimmer max.360W für LED-Streifen 1x15A 12- 24 V PWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5269

  • Ausgangsspannung - 12 .. 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 175 mm

  • Breite - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971579

Sonepar Artikelnummer

121011183

Hersteller Artikelnummer

5269

Hersteller Typ

5269

Hersteller Artikel Nr.:

5269

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

175 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.109 kg

PWM-Dimmer mit 1 Kanal für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von LED-Streifen der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbare 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert passend für 1-farbige Streifen der max. Ausgangsstrom beträgt 15A pro Kanal die max. Ausgangsleistung beträgt 360W bei 24V - 120W pro Kanal geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss