Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 24°-Reflektor für LED-Tracklight EXPLORERvisio

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 24°-Reflektor für LED-Tracklight EXPLORERvisio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4471-24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523599375

Sonepar Artikelnummer

120608187

Hersteller Artikelnummer

4471-24

Hersteller Typ

4471-24-REFLEKTOR

Hersteller Artikel Nr.:

4471-24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Durchmesser:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.960 kg

24°-Reflektor für LED-Tracklight EXPLOREReco