DOTLUX - 3 Phasen-Adapter für Pendelleuchten mit Kabelzugentlastung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4473-S
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629148651
Sonepar Artikelnummer
121011350
Hersteller Artikelnummer
4473-S
Hersteller Typ
4473-S
Hersteller Artikel Nr.:
4473-S
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


