DOTLUX - 3 Phasen-Adapter für Pendelleuchten mit Kabelzugentlastung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4473
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599382
Sonepar Artikelnummer
120608186
Hersteller Artikelnummer
4473
Hersteller Typ
4473-3 PHASEN ADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
4473
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.550 kg


