Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen Schienenabhängung für Rasterdecken, weiss

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen Schienenabhängung für Rasterdecken, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3915-W

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523594141

Sonepar Artikelnummer

120608511

Hersteller Artikelnummer

3915-W

Hersteller Typ

3915-W-SCHIENENABHaeNGUNG

Hersteller Artikel Nr.:

3915-W

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.016 kg

3 Phasen Schienenabhängung für Rasterdecken, weiss