Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-Schienenabhängungsset PRO, 1,5 m. Draht, weiss

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-Schienenabhängungsset  PRO, 1,5 m. Draht, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5092-W

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1500 mm

  • Breite - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148637

Sonepar Artikelnummer

121011352

Hersteller Artikelnummer

5092-W

Hersteller Typ

5092-W

Hersteller Artikel Nr.:

5092-W

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1500 mm

Breite:

1 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.060 kg

3 Phasen-Schienenabhängungsset, 1,5 m. Draht, weiss. Schraublose Montage an Trackschiene