Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-Stromeinspeiser, rechts, schwarz

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-Stromeinspeiser, rechts, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3894-SR

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523594127

Sonepar Artikelnummer

120608542

Hersteller Artikelnummer

3894-SR

Hersteller Typ

3894-SR-3 PHASEN-STROMEINSPEISER

Hersteller Artikel Nr.:

3894-SR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.055 kg

3 Phasen-Stromeinspeiser, rechts, schwarz, DOTLUX