Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-Stromschiene, 2 m, schwarz matt

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-Stromschiene, 2 m, schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3893-S2

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523593748

Sonepar Artikelnummer

120608546

Hersteller Artikelnummer

3893-S2

Hersteller Typ

3893-S2-3 PHASEN-STROMSCHIENE

Hersteller Artikel Nr.:

3893-S2

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230 V

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

34 mm

Einbaubreite:

33 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.720 kg

3 Phasen-Stromschiene, 2 m. schwarz