Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-T-Verbinder, rechts 1, weiss

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-T-Verbinder, rechts 1, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3899-WR1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523593892

Sonepar Artikelnummer

120608529

Hersteller Artikelnummer

3899-WR1

Hersteller Typ

3899-WR1-3 PHASEN-T-VERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3899-WR1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.170 kg

3 Phasen-T-Verbinder, rechts 1, weiss