Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-Verbinder flexibel, max. 360°, schwarz

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-Verbinder flexibel, max. 360°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3905-S

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523594028

Sonepar Artikelnummer

120608518

Hersteller Artikelnummer

3905-S

Hersteller Typ

3905-S-3 PHASEN-VERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3905-S

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.150 kg

3 Phasen-Verbinder flexibel, max. 180°, schwarz