Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, schwarz

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3897-S

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523593847

Sonepar Artikelnummer

120608534

Hersteller Artikelnummer

3897-S

Hersteller Typ

3897-S-3 PHASEN-VERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3897-S

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.105 kg

3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, schwarz, DOTLUX