Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - 3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, weiss

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - 3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3897-W

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523593830

Sonepar Artikelnummer

120608535

Hersteller Artikelnummer

3897-W

Hersteller Typ

3897-W-3 PHASEN-VERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

3897-W

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.105 kg

3 Phasen-Verbinder, gerade mit Mitteleinspeisung, weiss