DOTLUX - 4 in1 LED Funk-Empfänger/Dimmer für mehrfarbige LED-Streifen Fusion Technologie 4x 3A 12-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5284
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 52 mm
Breite - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971760
Sonepar Artikelnummer
121011166
Hersteller Artikelnummer
5284
Hersteller Typ
5284
Hersteller Artikel Nr.:
5284
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
52 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.040 kg


